Plateforme de travail Fimm 835007665, Nombre d'échelons: 16 | Hauteur de plate-forme: 3.475 m | Hauteur de travail maximale: 5.25 m
Plateforme de magasinage en alu 16 marches 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :835007665
Rubix :2413-7237080
EAN :8028406108368





Résumé technique
| Nombre d'échelons | 16 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 3,475 m |
| Hauteur de travail maximale | 5,25 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME ALU 16 MARCHES PLI
Plateforme individuelle en aluminium repliable destinée à des utilisations intensives dans l'industrie. Conforme à la norme EN 131
Applications
- Déstiné à une utilisation intensive
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 16 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 3,475 m |
| Hauteur de travail maximale | 5,25 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 155,99 € HT
/ unité
6 187,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours