Plateforme de travail Tubesca-Comabi 2274153, Nombre d'échelons: 3 | Hauteur de plate-forme: 0.7 m | Hauteur de travail maximale: 2.7 m
Plate-forme Raptor - garde-corps lisses
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2274153
Rubix :0750-7334730
Fabricant :2274153
EAN :3178740247843






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,7 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,7 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME RAPTOR 3M GC LISSES
La plate-forme Raptor en aluminium pour un usage professionnel régulier. Le produit répond aux normes PIRL 93353 ; PIR 93352 ; EN131-7 et au décret 2004-924, il est labélisé NF.
Raptor 3 marches - GC lisses
Points forts
Garde-corps rigide 4 côtés aveclisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
Marches antidérapantes 80 mm
Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)Tablette XL résistance 25 kg
Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcéEspace de travail ergonomiqueStabilisateurs rétractablesà réglage millimétrique
Applications
Usage Usage régulier
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Finition, Déco, Peinture;Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,7 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,7 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 209,58 € HT
/ unité
1 451,50 € TTC

- Livraison habituellement sous (30) jours