Plateforme de travail Tubesca-Comabi 05026102
Plate-forme élévatrice manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Hauteur de plate-forme | 1,5 m |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,5 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME R'LIFT SMART 350 MANUELLE, 3,50 HT. MAX
La plate-forme élévatrice manuelle R’LIFT Smart 350 Tubesca est conçue pour répondre aux besoins des professionnels du BTP, de la maintenance et des services techniques. Avec une hauteur de travail allant jusqu’à 3,50 mètres, elle combine compacité, légèreté et sécurité pour des interventions rapides et efficaces.
Une version Smart, compacte et pratique
La gamme R’LIFT Smart a été spécialement développée pour les professionnels recherchant un équipement facile à manipuler et à transporter. La R’LIFT Smart 350 se distingue par sa conception légère et ergonomique, qui permet de la déplacer facilement d’un chantier à l’autre ou au sein d’un atelier. Sa mise en place est rapide, ce qui en fait une solution idéale pour les interventions ponctuelles ou répétées.
Sécurité et confort de travail garantis
La Tubesca R’LIFT Smart 350 intègre un système de verrouillage fiable qui assure une excellente stabilité pendant toute la durée d’utilisation. Sa plateforme sécurisée permet de travailler en hauteur dans des conditions optimales, réduisant les risques liés à l’usage d’échelles ou d’escabeaux classiques.
Points forts
• Cette gamme est parfaite pour les milieux fréquentés du public, tels que la distribution ou l'hôtellerie, les environnements industriels encombrés, les bureaux, collectivités, ou encore les data centers.
• En sécurité depuis le sol
• Prêt à l'emploi, fonctionne sans énergie, grâce à un système de vérin à gaz breveté
• Intuitif et sans effort, pour une prévention maximale des risques ergonomiques
• Repliable pour un stockage aisé
• Facile à déplacer sur site
• Design, pensé pour une intégration harmonieuse dans les espaces fréquentés
• Plancher 0,58 x 0,40 m
• Roues anti-traces 125 mm
• Conçue pour un usage intérieur
• Admet une inclinaison de 0,5° (<1%)
Informations techniques
| Hauteur de plate-forme | 1,5 m |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,5 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
- Livraison habituellement sous (25) jours