Plateforme de travail Tubesca-Comabi 2274112, Nombre d'échelons: 2 | Hauteur de plate-forme: 0.48 m | Hauteur de travail maximale: 2.48 m
PLATE-FORME LÉGÈRE ET MOBILE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2274112
Rubix :0750-7347995
Fabricant :2274112
EAN :3178740247775


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 2 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,48 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,48 m |
Documents
Détails articles : VELOCE 2M GC SANGLE
Veloce Sangles est la référence des plate-formes individuelles de travail. Légère, compacte et ultra-mobile, cette plate-forme se faufile partout sur les chantiers. Sécurité maximale : la plate-forme Veloce Sangles répond à toutes les exigences de sécurité françaises et européennes. Confort de l'utilisateur : cette plateforme est munie d'une tablette amovible pouvant supporter 25 kg, de crochets (maxi 10 kg) et son faible encombrement facilite son utilisation et son stockage. Eco-conçu : ce produit a été pensé de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.
Points forts
- Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
- Roues escamotables pour une mobilité rapide et optimale
- Marches antidérapantes 80 mm
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
- Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
- Espace de travail ergonomique
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 2 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,48 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,48 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
815,76 € HT
/ unité
978,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours