Plateforme de travail Tubesca-Comabi 2272904, Nombre d'échelons: 4 | Hauteur de plate-forme: 0.94 m | Hauteur de travail maximale: 2.94 m
Plate-forme Sherpamatic - garde-corps lisses
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2272904
Rubix :0750-7337934
Fabricant :2272904
EAN :3178740247560


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,94 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,94 m |
Documents
Détails articles : SHERPAMATIC 4M GC LISSES
Plate-forme individuelle SHERPAMATIC GC Lisses Cette plateforme répondra aux exigences des professionnels du batiment.
Composition : Aluminium
Garde corps à lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
Marche antidérapantes
Roues tout-terrain crantées ø 175 mm
Grande tablette - résistance 25 kg
Sabots enveloppants antidérapants
Charge maximale : 150 kg
Composition : Aluminium
Garde corps à lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
Marche antidérapantes
Roues tout-terrain crantées ø 175 mm
Grande tablette - résistance 25 kg
Sabots enveloppants antidérapants
Charge maximale : 150 kg
Points forts
Grutable
Applications
Usage ultra intensif
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Construction, Gros oeuvre;Maintenance, Entretien
Utilisation sur sol plat
Bâtiment, Second oeuvre;Construction, Gros oeuvre;Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,94 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,94 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
974,91 € HT
/ unité
1 169,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours