Plateforme de travail Tubesca-Comabi 2274113, Nombre d'échelons: 3 | Hauteur de plate-forme: 0.7 m | Hauteur de travail maximale: 2.7 m
PLATE-FORME LÉGÈRE ET MOBILE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2274113
Rubix :0750-7336818
Fabricant :2274113
EAN :3178740247782


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,7 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,7 m |
Documents
Détails articles : VELOCE 3M GC SANGLE-NF96
Veloce Sangles est la référence des plate-formes individuelles de travail. Légère, compacte et ultra-mobile, cette plate-forme se faufile partout sur les chantiers. Sécurité maximale : la plate-forme Veloce Sangles répond à toutes les exigences de sécurité françaises et européennes. Confort de l'utilisateur : cette plateforme est munie d'une tablette amovible pouvant supporter 25 kg, de crochets (maxi 10 kg) et son faible encombrement facilite son utilisation et son stockage. Eco-conçu : ce produit a été pensé de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.
Points forts
- Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
- Roues escamotables pour une mobilité rapide et optimale
- Marches antidérapantes 80 mm
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
- Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
- Espace de travail ergonomique
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,7 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,7 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
879,68 € HT
/ unité
1 055,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours