Plateforme de travail Fortal F090190002, Nombre d'échelons: 2 | Hauteur de plate-forme: 0.5 m | Hauteur de travail maximale: 2.5 m
Plateforme PIRL CLASSIC
Voir les informations techniquesRéférences
Fortal :F090190002
Rubix :1433-7334764
Détails articles : PLATEFORME ROUL. PLIAB. PIRL CLASSIC 2 MARCHES
Plateforme simple accès, pliable, conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers et pour les travaux divers dans le bâtiment. Disponible de 2 à 6 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.5 à 3.5 mètres.
Points forts
Structure en alliage d’aluminium (nouveau profilé strié 55 x 25 mm) solide, légère et avec une meilleure tenue en main pour des conditions de travail améliorées.
Facile à déplacer grâce à ses deux roues Ø 100 mm non porteuses en position travail (spécial BTP).
Plateforme de travail en bois multi-plis (épaisseur 9 mm) antidérapant, remplaçable et de dimension confortable : 413 x 479 mm avec plinthe.
Marches aluminium striées antidérapantes, profondeur 60 mm.
Patins antidérapants avec surface de contact au sol importante pour une stabilité accrue.
Repliée, le positionnement des stabilisateurs télescopiques à l’intérieur de la plateforme protège considérablement ces derniers et limite l’encombrement. Les opérations de manutention et de rangement en sont simplifiées.
Sacoche à outils textile amovible, remplaçable.
Facile à déplacer grâce à ses deux roues Ø 100 mm non porteuses en position travail (spécial BTP).
Plateforme de travail en bois multi-plis (épaisseur 9 mm) antidérapant, remplaçable et de dimension confortable : 413 x 479 mm avec plinthe.
Marches aluminium striées antidérapantes, profondeur 60 mm.
Patins antidérapants avec surface de contact au sol importante pour une stabilité accrue.
Repliée, le positionnement des stabilisateurs télescopiques à l’intérieur de la plateforme protège considérablement ces derniers et limite l’encombrement. Les opérations de manutention et de rangement en sont simplifiées.
Sacoche à outils textile amovible, remplaçable.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 2 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 0,5 m |
| Hauteur de travail maximale | 2,5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 511,14 €
481,00 € HT
/ unité
577,20 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence



