Plateforme de travail Fimm 835007672, Nombre d'échelons: 5 | Hauteur de plate-forme: 1.31 m | Hauteur de travail maximale: 3.11 m
Plateforme de travail en alu 5 marches, 150 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :835007672
Rubix :2413-7237083
EAN :8028406105053


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 5 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 1,31 m |
| Hauteur de travail maximale | 3,11 m |
Documents
Détails articles : PLATEFORME DE TRAVAIL 5M ALU
Plateforme de travail en aluminium équipée de stabilisateurs avec verrouillage et déverouillage semi-automatique. Conforme à la norme EN 131
Points forts
- Stabilisateurs semi automatiques
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 5 |
|---|---|
| Hauteur de plate-forme | 1,31 m |
| Hauteur de travail maximale | 3,11 m |
| Capacité de charge | 150 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 441,53 € HT
/ unité
1 729,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours