Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-PBA

Plan de travail d'angle en bois en hêtre multiplis pour gamme FACOM JETLine

Voir les informations techniques
Références
Facom :JLS3-PBA
Rubix :0139-7333574
EAN :3662424109522
PLAN DE TRAVAIL D'ANGLE BOIS L 750MM
Résumé technique
Typeplan de travail d'angle
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PLAN DE TRAVAIL D'ANGLE BOIS L 750MM


Plateau bois en hêtre multi-plis. Epaisseur 40 mm assurant résistance et longévité. Traitement huile de lin pour une meilleure résistance aux liquides et un entretien facilité. Montage facile et rapide grâce aux pré-perçage des inserts métalliques. Résistance à la charge : 100 kg. .

Informations techniques


Attributs
Typeplan de travail d'angle
Hauteur750 mm
Largeur40 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,08 HT
/ unité
387,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours