Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-PB1

Plan de travail en bois en hêtre multiplis pour gamme FACOM JETLine

Voir les informations techniques

Références

Facom :JLS3-PB1
Rubix :0139-7333573
EAN :3662424109492
PLAN DE TRAVAIL L.727MM BOIS

Résumé technique

Détails articles : PLAN DE TRAVAIL L.727MM BOIS


Plateau bois en hêtre multi-plis. Epaisseur 40 mm assurant résistance et longévité. Traitement huile de lin pour une meilleure résistance aux liquides et un entretien facilité. Montage facile et rapide grâce aux pré-perçage des inserts métalliques. Résistance à la charge : 500 kg. .

Informations techniques


Attributs
Typeplan de travail
Hauteur750 mm
Largeur40 mm
332,18 € HT
/ unité
398,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours