Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Thur Metall 59.282.200
KIT PORTE BATTANTE 545X500MM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thur Metall :59.282.200
Rubix :4774-7365531
Fabricant :59.282.200
EAN :7630144443161

Documents
Détails articles : KIT PORTE BATTANTE 545X500MM RAL 7016
Kit porte battante EcoBlox(LxH) 545×500mm avec butée magnétique, montage sur charnières à gauche ou à droite, anthracite RAL 7016
Informations techniques
Attributs
| Type | kit porte battante 545x500mm ral 7016 |
|---|---|
| Hauteur | 500 mm |
| Largeur | 545 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,37 € HT
/ lot
102,44 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours
