Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-PSB
Pied H840 mm pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PSB
Rubix :0139-5463478
EAN :3662424109737

Détails articles : PIED H 850MM
Pied en tôle d’acier peinte époxy (épaisseur 12/10ème). Equipé de vérins de pieds pivotants pour un réglage assurant une stabilité parfaite quel que soit le type de sol. Les pieds peuvent recevoir les accessoires latéraux de la gamme JET+.
Informations techniques
Attributs
| Type | pied |
|---|---|
| Hauteur | 850 mm |
| Largeur | 650 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,42 € HT
/ unité
304,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
