Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-PB3
Plan de travail en bois en hêtre multiplis pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PB3
Rubix :0139-7333568
EAN :3662424109515

Détails articles : PLAN DE TRAVAIL L.2182MM BOIS
Plateau bois en hêtre multi-plis. Epaisseur 40 mm assurant résistance et longévité. Traitement huile de lin pour une meilleure résistance aux liquides et un entretien facilité. Montage facile et rapide grâce aux pré-perçage des inserts métalliques. Résistance à la charge : 1t.
Informations techniques
Attributs
| Type | plan de travail |
|---|---|
| Hauteur | 750 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,26 € HT
/ unité
787,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
