Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-LIGHTSUP
Kit de Fixation pour rampe d’éclairage pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-LIGHTSUP
Rubix :0139-5463479
EAN :3662424109089

Détails articles : FIXATION RAMPE ECLAIRAGE
Ce support métallique permet de fixer votre rampe LED directement sur un panneau d’accrochage vertical JLS3-PAV1, PAV2, …). En métal peint noir 9005.
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de fixation |
|---|---|
| Hauteur | 170 mm |
| Largeur | 73 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,46 € HT
/ unité
77,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
