Micromètre intérieur à 3 touches Mahr 4487704, Plage de mesure, minimum: 16 mm | Plage de mesure, maximum: 20 mm
Pistolet autocentrant 844 Micromar
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4487704
Rubix :4519-0774340
EAN :4059192021504

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 16 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 20 mm |
| Profondeur de mesure standard | 64 mm |
Détails articles : PISTOLET AUTOCENTRANT 16-20 TETE DE MESURE INCLUS
Pistolet de mesure intérieure autocentrant Micromar 844 A
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 16 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 20 mm |
| Profondeur de mesure standard | 64 mm |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 139 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 350,11 € HT
/ unité
1 620,13 € TTC
- Epuisé