Micromètre intérieur à 3 touches Tesa Technology 00811501, Plage de mesure, minimum: 20 mm | Plage de mesure, maximum: 25 mm | Graduation: 0.005 mm
TESA IMICRO à indication analogique, métriques
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa Technology :00811501
Rubix :0127-0321838
EAN :7630041108125

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
Détails articles : IMICROMETRE 20-25 MM LECTURE ANALOGIQUE
Micromètres d’intérieur à auto-centrage et auto-alignement. Le filetage de haute précision rectifié sur le cône de mesure et la disposition étudiée des 3 touches font des Imicro les seuls micromètres d’intérieur au monde qui, avec leurs 3 lignes de contact avec la pièce à mesurer, respectent le principe d’Abbe. Une haute fiabilité de vos mesurages est garantie, même à de grandes profondeurs.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 25 mm |
| Graduation | 0,005 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
902,44 € HT
/ unité
1 082,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours