Micromètre intérieur à 3 touches Mitutoyo 468-165, Plage de mesure, minimum: 16 mm | Plage de mesure, maximum: 20 mm | Graduation: 0.001 mm

Jeu complet Digimatic Holtest - Série 468

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :468-165
Rubix :0124-0323067
EAN :4946368562858
MICROMETRE INT 16-20MM 468-165 HOLTEST DIGIMATIC SS BAGUE REG

Résumé technique

Plage de mesure, minimum16 mm
Plage de mesure, maximum20 mm
Profondeur de mesure standard3,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICROMETRE INT 16-20MM 468-165 HOLTEST DIGIMATIC SS BAGUE REG


Précision : 6-20 mm : ± 2 µm/0.0001" 20-100 mm : ± 3 µm/0.00015". Durée de vie de la pile d'environ 1 an. Affichage : LCD. Changement ZERO / ABS. Extinction auto (20 min. sans utilisation). Alarme batterie faible. Verrouillage des touches. Maintien des données. Digital. Unité de mesure métrique.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum16 mm
Plage de mesure, maximum20 mm
Profondeur de mesure standard3,5 mm
Profondeur de mesure avec rallonge5,6 mm
Numériqueoui
Coffretoui
Graduation0,001 mm
Erreur admissible0,003 mm
Promotion
Au lieu de 1 375,00 €
1 179,00 € HT
/ unité
1 414,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.