Micromètre intérieur à 3 touches Mahr 4190317, Plage de mesure, minimum: 30 mm | Plage de mesure, maximum: 40 mm

Micromètre d'intérieur autocentrant, étui inclus

Voir les informations techniques

Références

Mahr :4190317
Rubix :4519-0840621
EAN :4059192010645
MICROMETRE D INTERIEUR 44A CAP.30-40 ETUI INCLUS

Résumé technique

Plage de mesure, minimum30 mm
Plage de mesure, maximum40 mm
Profondeur de mesure avec rallonge226 mm

Détails articles : MICROMETRE D INTERIEUR 44A CAP.30-40 ETUI INCLUS


Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement. Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec cliquet intégré. Tête de mesure autocentrante avec trois touches de mesure décalées de 120° en saillie latérale. Touches de mesure en carbure à partir de 12 mm. Touches de mesure pour mesures jusqu'au fond de l'alésage à partir de 12 mm. À partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour des raisons de poids. Guide de l'utilisateur. Clé Allen. Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm). Étui.

Applications

Alésages débouchants. Alésages borgnes. Rebords de centrage.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum30 mm
Plage de mesure, maximum40 mm
Profondeur de mesure avec rallonge226 mm
582,00 HT
/ unité
698,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.