Micromètre intérieur à 3 touches Tesa Technology 00810003, Plage de mesure, minimum: 10 mm | Plage de mesure, maximum: 12 mm | Graduation: 0.001 mm
TESA IMICRO à indication analogique, métriques
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa Technology :00810003
Rubix :0127-0375382
EAN :7630041108064

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 10 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12 mm |
Détails articles : IMICRO ANALOG. 10-12
Micromètres d’intérieur à auto-centrage et auto-alignement. Le filetage de haute précision rectifié sur le cône de mesure et la disposition étudiée des 3 touches font des Imicro les seuls micromètres d’intérieur au monde qui, avec leurs 3 lignes de contact avec la pièce à mesurer, respectent le principe d’Abbe. Une haute fiabilité de vos mesurages est garantie, même à de grandes profondeurs.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 10 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12 mm |
| Graduation | 0,001 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
751,51 € HT
/ unité
901,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours