Micromètre intérieur à 3 touches Mahr 4190314, Plage de mesure, minimum: 16 mm | Plage de mesure, maximum: 20 mm | Graduation: 0.001 mm
Micromètre d'intérieur autocentrant, étui inclus
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4190314
Rubix :4519-0662141
EAN :4059192010614

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 16 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 20 mm |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 139 mm |
Détails articles : MICROMETRE INTERIEUR AUTOCENTRAN 44 A MICROMAR 16 - 20
Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement. Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec cliquet intégré. Tête de mesure autocentrante avec trois touches de mesure décalées de 120° en saillie latérale. Touches de mesure en carbure à partir de 12 mm. Touches de mesure pour mesures jusqu'au fond de l'alésage à partir de 12 mm. À partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour des raisons de poids. Guide de l'utilisateur. Clé Allen. Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm). Étui.
Applications
Alésages débouchants. Alésages borgnes. Rebords de centrage.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 16 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 20 mm |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 139 mm |
| Graduation | 0,001 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,00 € HT
/ unité
589,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours