Pince universelle SAM 204-16TI, Longueur: 160 mm
Pinces universelles isolées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :204-16TI
Rubix :0149-5178342
EAN :3272670525825
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE ISOLEE 165MM
Branches avec gaines bi-matière. Forgées en acier au chrome vanadium. Serrage puissant. Bec strié pour augmenter le maintien lors du serrage. Fonction coupe fils intégrée pour fil acier dur. C= Capacité de coupe pour fil acier dur.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 220 g |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,70 € HT
/ 2 unités
84,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours


