Pince universelle Knipex 09 02 240, Longueur: 240 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :09 02 240
Rubix :7510-5265132
EAN :4003773065005
Documents
Détails articles : PINCE POUR CABLES 0902240
La pince universelle à forte démultiplication « Lineman's Pliers » 09 02 240 de Knipex est conçue selon un modèle américain destiné aux travaux de coupe, de préhension et d’extraction. Sa démultiplication optimisée permet d’économiser 50 % d’effort par rapport à une pince universelle classique.
Caractéristiques :
La pince universelle 09 02 240 de Knipex combine des fonctions de coupe et de préhension, avec une conception massive adaptée aux sollicitations extrêmes. La tête intègre une zone de préhension des mâchoires striée en croix, particulièrement efficace pour une saisie et une extraction fermes. Une zone de saisie supplémentaire située sous la charnière est prévue pour un effet de levier et une pression puissante. Les tranchants permettent la coupe de fils doux et de fils durs. Les tranchants sont trempés par induction. Les poignées confort sont constituées de trois matériaux ergonomiques et intègrent deux emplacements KNIPEXtend pour les accessoires.
Spécifications :
• Longueur totale : 240 mm
• Largeur : 55 mm
• Poids : 460 g
• Capacités de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 4,6 mm
• Capacités de coupe fil dur : diamètre 3,0 mm
• Tranchants trempés, dureté d'environ 62 HRC
• Finition de la pince : atramentisée noire
• Finition des surfaces : polie
• Type de poignées : poignées confortables multimatériaux
Normes :
• DIN ISO 5746 : cette norme définit les exigences dimensionnelles et mécaniques applicables aux pinces universelles, garantissant une compatibilité fonctionnelle
• Conformité REACH : Cette pince ne contient pas de substances SVHC
Caractéristiques :
La pince universelle 09 02 240 de Knipex combine des fonctions de coupe et de préhension, avec une conception massive adaptée aux sollicitations extrêmes. La tête intègre une zone de préhension des mâchoires striée en croix, particulièrement efficace pour une saisie et une extraction fermes. Une zone de saisie supplémentaire située sous la charnière est prévue pour un effet de levier et une pression puissante. Les tranchants permettent la coupe de fils doux et de fils durs. Les tranchants sont trempés par induction. Les poignées confort sont constituées de trois matériaux ergonomiques et intègrent deux emplacements KNIPEXtend pour les accessoires.
Spécifications :
• Longueur totale : 240 mm
• Largeur : 55 mm
• Poids : 460 g
• Capacités de coupe fil d’acier mi-dur : diamètre 4,6 mm
• Capacités de coupe fil dur : diamètre 3,0 mm
• Tranchants trempés, dureté d'environ 62 HRC
• Finition de la pince : atramentisée noire
• Finition des surfaces : polie
• Type de poignées : poignées confortables multimatériaux
Normes :
• DIN ISO 5746 : cette norme définit les exigences dimensionnelles et mécaniques applicables aux pinces universelles, garantissant une compatibilité fonctionnelle
• Conformité REACH : Cette pince ne contient pas de substances SVHC
Forte démultiplication pour une coupe aisée. 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée. Conception massive pour sollicitations extrêmes. Utilisation universelle. Forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant. Zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes. Zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Points forts
• Réduction de l’effort manuel grâce à la démultiplication optimisée,
• Permet la coupe de fils doux et de fils durs avec un même outil.
• Mâchoires striées en croix et zone de préhension sous la charnière offrant deux points de saisie pour le maintien ou l’extraction des pièces.
• Confort de manipulation renforcé par les poignées multimatériaux et leur ergonomie étudiée
• Emplacements KNIPEXtend intégrés aux poignées pour l’ajout d’accessoires compatibles.
• Permet la coupe de fils doux et de fils durs avec un même outil.
• Mâchoires striées en croix et zone de préhension sous la charnière offrant deux points de saisie pour le maintien ou l’extraction des pièces.
• Confort de manipulation renforcé par les poignées multimatériaux et leur ergonomie étudiée
• Emplacements KNIPEXtend intégrés aux poignées pour l’ajout d’accessoires compatibles.
Applications
Cette pince est destinée aux travaux de coupe, de maintien et d’extraction de fils métalliques dans des environnements industriels variés. Elle trouve sa place dans les ateliers de maintenance, les chantiers d’installation électrique ou mécanique, ainsi que dans les opérations d’assemblage et de câblage.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 460 g |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,19 € HT
/ unité
98,63 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours