Pince à becs Knipex 35 82 145 ESD
Pinces de préhension pour l’électronique ESD, avec charnière entrepassée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :35 82 145 ESD
Rubix :7510-5542564
Fabricant :35 82 145 ESD
EAN :4003773089414
Documents
Détails articles : PINCES POUR L'ELECTRONIQUE
35 82 145 ESD Pince de préhension pour l'électronique ESD Construction robuste et optimisée pour la charge avec articulation de précision traversante et sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas de bords tranchants endommageant le matériau. poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Manchons fins relevés vers la tête de la pince pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l'index. Comportement de flexion uniforme pour une sensation de travail plus directe. Surfaces de préhension lisses pour attraper sans endommager. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. Becs coudés à 45°, ronds, pointus, surfaces de préhension lisses. becs coudés à 45°. - Longueur de la mâchoire (B): 31,1mm - Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D): 8,5mm - Largeur des pointes (E): 2,5mm - Épaisseur des pointes (F): 1,8mm - Largeur de tête (A): 13,0mm - Dimensions de l'angle: 45 - ESD: oui
Points forts
avec charnière entrepassée
Applications
35 82 145 ESD Pince de préhension pour l'électronique ESD Construction robuste et optimisée pour la charge avec articulation de précision traversante et sans jeu. Tête soigneusement arrondie : pas de bords tranchants endommageant le matériau. poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Manchons fins relevés vers la tête de la pince pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l'index. Comportement de flexion uniforme pour une sensation de travail plus directe. Surfaces de préhension lisses pour attraper sans endommager. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. Becs coudés à 45°, ronds, pointus, surfaces de préhension lisses. becs coudés à 45°. - Longueur de la mâchoire (B): 31,1mm - Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D): 8,5mm - Largeur des pointes (E): 2,5mm - Épaisseur des pointes (F): 1,8mm - Largeur de tête (A): 13,0mm - Dimensions de l'angle: 45 - ESD: oui
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,68 € HT
/ 6 unités
477,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours



