Pince coupante Facom 417.PMT, Forme des becs: Pointu | Longueur: 110 mm | Longueur des becs: 10.5 mm

Pinces coupantes Micro-Tech® "pointues becs effilés" : maniabilité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :417.PMT
Rubix :0139-5007042
EAN :3148511755280
PINCE COUPE RASE POINTUE MT 417.PMT UC5

Résumé technique

Forme des becspointu
Longueur110 mm
Poids60 g
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE COUPE RASE POINTUE MT 417.PMT UC5


Les pinces coupantes MICRO-TECH® "pointues becs effilés" FACOM sont conçues pour offrir précision et maniabilité. Leur conception spéciale permet de passer facilement entre les obstacles d’un circuit imprimé et d’assurer une excellente visibilité lors du travail.

Caractéristiques :
Grâce à leurs becs effilés et peu encombrants, ces pinces coupantes accèdent aux zones difficiles d’accès avec une grande facilité. Elles sont conçues pour offrir une coupe nette et précise, tout en garantissant une meilleure visibilité de la zone de travail. Ergonomiques et fiables, elles conviennent parfaitement aux opérations de précision répétitives.

Spécifications :
• Hauteur du produit : 7 mm
• Largeur de la tête : 10,5 mm
• Type de coupe : scie japonaise
• Type de tête de pince : coupe diagonale
• Type de poignée : acétate

Normes :
• ISO 9654 : norme internationale garantissant la conformité et la performance

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.

Points forts

• Accès facilité aux zones difficiles grâce aux becs effilés
• Précision optimale dans les travaux de coupe fine
• Conception ergonomique pour un confort d’utilisation

Applications

Ces pinces coupantes sont idéales pour les professionnels de l’électronique, les techniciens de maintenance et les électriciens intervenant sur des circuits imprimés et des composants miniatures. Elles conviennent parfaitement aux travaux de précision nécessitant une coupe fine dans des environnements restreints.

Informations techniques


Attributs
Forme des becspointu
Longueur110 mm
Poids60 g
Longueur des becs10,5 mm
Capacité de coupe0,8 mm
Typepince coupante à tête acérée
78,13 € HT
/ unité
93,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h