Pince multiprise Knipex 86 01 300, Capacité d'ouverture: 68 mm | Nombre de positions: 24
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :86 01 300
Rubix :7510-5404196
EAN :4003773084662

Résumé technique
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 68 mm |
| Nombre de positions | 24 |
Documents
Détails articles : PINCE CLE 300MM - BRUNIE
Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Mâchoires lisses ménageant les surfaces chromées au montage!. Outil de vissage réglable. Convient parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10. Pas d'endommagement des bords grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. Encliquetage sécurisé de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 68 mm |
| Nombre de positions | 24 |
| Poids | 645 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 274,34 € HT
/ unité
12 329,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h