Pince coupante Knipex 13 92 200, Longueur: 200 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :13 92 200
Rubix :7510-5313871
EAN :4003773075103






Documents
Détails articles : PINCE MULTI-FONCTIONS 200MM
La pince pour installations électriques Knipex 13 92 200 regroupe six fonctions essentielles dans un seul outil destiné aux travaux d’installation et de maintenance électrique. Elle permet de saisir, plier, ébavurer, couper, dénuder et sertir sans changer d’équipement, facilitant les interventions sur chantier comme en environnement industriel. Sa conception en acier à outils de qualité spéciale garantit une utilisation fiable dans des conditions exigeantes.
Caractéristiques :
La pince 13 92 200 est fabriquée en acier à outils de qualité spéciale, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases afin d’assurer une bonne résistance mécanique. Les becs à bout lisse permettent une saisie précise des conducteurs individuels sans les endommager, tandis que les surfaces de préhension et la zone serre-tubes sont adaptées aux formes plates et rondes. Le bord extérieur des mâchoires est usiné pour le rognage des boîtes encastrées et l’ébavurage des trous de passage de câbles. L’outil intègre un coupe-câbles doté de tranchants de précision trempés par induction, conçu pour le sectionnement de câbles en cuivre et en aluminium. Un mécanisme intelligent de maintien permet de saisir des éléments sans ouvrir complètement la pince, en maintenant les tranchants fermés et protégés lors des opérations de préhension ou de pliage. La charnière vissée assure un mouvement précis et sans jeu. Les poignées confort, composées de trois matériaux ergonomiques, intègrent deux emplacements KNIPEXtend pour l’ajout d’accessoires. La finition atramentisée noire associée à une tête polie contribue à la protection contre la corrosion. La forme élancée de l’outil facilite l’accès aux zones confinées.
Spécifications :
• Poids : 266 g
• Dimensions : 200 x 59 x 23 mm
• Capacité de coupe du câble en cuivre multifilaire : diamètre 15 mm
• Capacité de coupe du câble en cuivre multifilaire : 50 mm²
• Capacité de coupe maximale : 5 x 2,5 mm²
• Capacités de dénudage pour brins individuels : 0,75 — 1,5 mm² et 2,5 mm²
• Capacité de sertissage pour embouts de câble : 0,5 — 2,5 mm²
• AWG : 1 / 0
• Matériau : acier à outils de qualité spéciale
• Type d'articulation : charnière vissée
Normes :
• Cette pince est conforme au règlement REACH et ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Caractéristiques :
La pince 13 92 200 est fabriquée en acier à outils de qualité spéciale, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases afin d’assurer une bonne résistance mécanique. Les becs à bout lisse permettent une saisie précise des conducteurs individuels sans les endommager, tandis que les surfaces de préhension et la zone serre-tubes sont adaptées aux formes plates et rondes. Le bord extérieur des mâchoires est usiné pour le rognage des boîtes encastrées et l’ébavurage des trous de passage de câbles. L’outil intègre un coupe-câbles doté de tranchants de précision trempés par induction, conçu pour le sectionnement de câbles en cuivre et en aluminium. Un mécanisme intelligent de maintien permet de saisir des éléments sans ouvrir complètement la pince, en maintenant les tranchants fermés et protégés lors des opérations de préhension ou de pliage. La charnière vissée assure un mouvement précis et sans jeu. Les poignées confort, composées de trois matériaux ergonomiques, intègrent deux emplacements KNIPEXtend pour l’ajout d’accessoires. La finition atramentisée noire associée à une tête polie contribue à la protection contre la corrosion. La forme élancée de l’outil facilite l’accès aux zones confinées.
Spécifications :
• Poids : 266 g
• Dimensions : 200 x 59 x 23 mm
• Capacité de coupe du câble en cuivre multifilaire : diamètre 15 mm
• Capacité de coupe du câble en cuivre multifilaire : 50 mm²
• Capacité de coupe maximale : 5 x 2,5 mm²
• Capacités de dénudage pour brins individuels : 0,75 — 1,5 mm² et 2,5 mm²
• Capacité de sertissage pour embouts de câble : 0,5 — 2,5 mm²
• AWG : 1 / 0
• Matériau : acier à outils de qualité spéciale
• Type d'articulation : charnière vissée
Normes :
• Cette pince est conforme au règlement REACH et ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Multifunctional pliers for the electrical installation. To grip flat and round material, for bending, deburring, cutting cable, stripping and crimping end sleeves (ferrules). 6 functions in one pair of pliers. In case of models with opening spring integrated in the joint, the activated locking lever keeps the cutting edges closed while other functions remain active. The intelligent latching mechanism enables you to "grip" without opening the pliers. The cutting edge remains closed and protected.. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Slim dimensions for easy access. Smooth surfaces near the tips grip single cores without damaging them. Serrated gripping surfaces and pipe grip for gripping flat and round material. Clear-cut outside edge on the jaw for working on flush-mounted junction boxes and deburring feed-through holes. Stripping holes for conductors of 0.75 - 1.5 mm² and 2.5 mm². Crimp die for wire-end ferrules 0.5 - 2.5 mm². Cable shears with (induction-hardened) precision cutting edges for copper and aluminium cables up to 5 x 2.5 mm² / dia. 15 mm. High-grade special tool steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
• Accès facilité aux zones étroites grâce à une forme élancée et une articulation précise
• Protection des conducteurs assurée par des becs de préhension à bout lisse
• Sécurité d’utilisation renforcée par le mécanisme de maintien maintenant les tranchants fermés
• Confort d’utilisation amélioré lors des usages prolongés grâce aux poignées multi-composants
• Protection des conducteurs assurée par des becs de préhension à bout lisse
• Sécurité d’utilisation renforcée par le mécanisme de maintien maintenant les tranchants fermés
• Confort d’utilisation amélioré lors des usages prolongés grâce aux poignées multi-composants
Applications
Cette pince est utilisée pour les travaux d’installation, de câblage et de maintenance dans le secteur du bâtiment et de l’industrie. Elle convient aux électriciens, installateurs et techniciens de maintenance intervenant sur des armoires électriques, des boîtes encastrées ou des équipements industriels. Elle est adaptée aux opérations de dénudage de conducteurs, de sertissage d’embouts, de coupe de câbles ainsi qu’à l’ébavurage de passages de câbles, lorsque la précision et la polyvalence de l’outil sont requises.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Poids | 266 g |
| Capacité de coupe | 15 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,06 € HT
/ unité
135,67 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours