Pince universelle Knipex 09 11 240, Longueur: 240 mm | Capacité de coupe: 3 mm

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :09 11 240
Rubix :7510-5314106
EAN :4003773071952
PINCE UNIVERSELLES POUR CABLES LINEMAN

Résumé technique

Poids435 g
Longueur240 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE UNIVERSELLES POUR CABLES LINEMAN


Forte démultiplication pour une coupe aisée. 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée. Avec dispositif aidant à tirer les câbles dans la fente de la charnière. Avec point de sertissage à ergot universel situé au-dessous de la charnière. Conception massive pour sollicitations extrêmes. Utilisation universelle. Forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant. Zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes. Zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Informations techniques


Attributs
Poids435 g
Longueur240 mm
Capacité de coupe3 mm
86,36 € HT
/ unité
103,63 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours