Pince universelle SAM 1350-E16, Longueur: 55 mm
Pince de Test Fiche de sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :1350-E16
Rubix :0149-5009216
EAN :3272670347939
Documents
Détails articles : PINCE DE TEST 1350 E16
Fiches Diam 4 mm à reprise arrière. Câble souple PVC.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 14 g |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,07 € HT
/ unité
13,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

