Pince universelle EGA Master 38002, Longueur: 200 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38002
Rubix :1304-5504054
Fabricant :38002
EAN :8412783380026
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 200 MM INOX
PINCE UNIVERSELLE 200 MM (8") INOX SS420
Pince universelle inox SS420 de 200 mm, conçue pour limiter la contamination et l’oxydation.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 360 g |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,91 € HT
/ unité
131,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

