Pince multiprise Knipex 88 07 250, Capacité d'ouverture: 50 mm | Nombre de positions: 9
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :88 07 250
Rubix :7510-5313348
EAN :4003773019343




Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 50 mm |
| Nombre de positions | 9 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIP ALLIGATOR 250MM CHROME 1000V
Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprise standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage. Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Ergot de protection évitant les pincements. Effet de levier pratique: effort amplifié optimal. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 50 mm |
| Nombre de positions | 9 |
| Poids | 420 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,46 € HT
/ unité
100,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours