Pince multiprise Knipex 87 11 250, Capacité d'ouverture: 50 mm | Nombre de positions: 25
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :87 11 250
Rubix :7510-5313917
EAN :4003773035473



Résumé technique
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 50 mm |
| Nombre de positions | 25 |
Documents
Détails articles : PINCE MULTIPRISE COBRA MATIC 250MM
La pince multiprise Knipex Cobra®...matic combine agilité et efficacité pour s’adapter à une large gamme de pièces. Son système de réglage automatique et sa fermeture assistée par ressort permettent une prise ferme et instantanée, même à une seule main.
Caractéristiques :
La Knipex Cobra 87 11 250 se distingue par sa facilité de manipulation et sa robustesse. Elle se règle automatiquement à la taille de la pièce par simple pression sur un bouton. Cette fonction, rendue possible par un ressort protégé, permet une prise efficace et rapide avec une seule main. Sa conception à articulation entrepassée empêche tout basculement lors d’une charge, assurant une stabilité accrue. Grâce à ses dents trempées à haute fréquence, la pince garantit une tenue optimale même sur des pièces rondes, plates ou anguleuses. Le réglage fin sur 25 positions préserve un écartement optimal des poignées, assurant un confort de prise supérieur tout au long du travail. Sa structure en acier au chrome-vanadium forgé assure durabilité et résistance, même dans les conditions d’utilisation les plus exigeantes.
Spécifications :
- Référence : 87 11 250.
- Longueur totale : 250 mm.
- Poids : 335 g.
- Dimensions : 250 x 48 x 14 mm.
- Capacité maximale pour tuyaux : ø 50 mm / 2".
- Capacité maximale pour écrous : 46 mm.
- Nombre de positions de réglage : 25.
- Finition : pince grise atramentisée, surface polie.
- Poignées : gaines PVC anti-dérapantes.
- Matériau : acier électrique au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile.
Normes :
Conforme à la norme DIN ISO 8976
Conforme au règlement REACH, contient des substances SVHC.
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand spécialisé dans la production de pinces de haute qualité depuis 1882. L’entreprise, basée à Wuppertal, produit des dizaines de milliers de pinces par jour. Reconnue mondialement pour sa rigueur, son innovation et la durabilité de ses outils, Knipex s’adresse en priorité aux professionnels de l’industrie, du bâtiment et de la maintenance.
Caractéristiques :
La Knipex Cobra 87 11 250 se distingue par sa facilité de manipulation et sa robustesse. Elle se règle automatiquement à la taille de la pièce par simple pression sur un bouton. Cette fonction, rendue possible par un ressort protégé, permet une prise efficace et rapide avec une seule main. Sa conception à articulation entrepassée empêche tout basculement lors d’une charge, assurant une stabilité accrue. Grâce à ses dents trempées à haute fréquence, la pince garantit une tenue optimale même sur des pièces rondes, plates ou anguleuses. Le réglage fin sur 25 positions préserve un écartement optimal des poignées, assurant un confort de prise supérieur tout au long du travail. Sa structure en acier au chrome-vanadium forgé assure durabilité et résistance, même dans les conditions d’utilisation les plus exigeantes.
Spécifications :
- Référence : 87 11 250.
- Longueur totale : 250 mm.
- Poids : 335 g.
- Dimensions : 250 x 48 x 14 mm.
- Capacité maximale pour tuyaux : ø 50 mm / 2".
- Capacité maximale pour écrous : 46 mm.
- Nombre de positions de réglage : 25.
- Finition : pince grise atramentisée, surface polie.
- Poignées : gaines PVC anti-dérapantes.
- Matériau : acier électrique au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile.
Normes :
Conforme à la norme DIN ISO 8976
Conforme au règlement REACH, contient des substances SVHC.
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand spécialisé dans la production de pinces de haute qualité depuis 1882. L’entreprise, basée à Wuppertal, produit des dizaines de milliers de pinces par jour. Reconnue mondialement pour sa rigueur, son innovation et la durabilité de ses outils, Knipex s’adresse en priorité aux professionnels de l’industrie, du bâtiment et de la maintenance.
The proved "Cobra" with automatic adjustment. The pliers can be opened and adjusted directly at the workpiece with one hand. The "Cobra..matic" closes when pushing a button. The integrated spring of the automatic adjustment is shielded in the handles. Gripping surfaces with special hardened teeth, teeth hardness approx. 61 HRC: high wear resistance and stable gripping. Fine adjustment: ensures optimum adjustment to differently sized workpieces and user-friendly handle position. Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting. Box-joint design for high stability due to double guide. Self-locking on pipes and nuts: no slipping on the workpiece and low handforce required. Guard prevents operators' fingers being pinched. Favourable lever action: optimum transmission of force. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
- Manipulation d’une seule main grâce au réglage automatique par ressort protégé : gain de temps et facilité d’utilisation en milieu contraint.
- Autobloquage efficace sur tubes et écrous : réduction des efforts et meilleure transmission de la force.
- Grande capacité d’ouverture pour un faible poids : permet une utilisation polyvalente tout en restant maniable.
- Dents trempées à haute fréquence (±61 HRC) : garantissent une excellente longévité et un maintien sûr.
- Poignées antiglisses et confortables : préhension optimale et sécurisée, même en environnement humide ou gras.
- Autobloquage efficace sur tubes et écrous : réduction des efforts et meilleure transmission de la force.
- Grande capacité d’ouverture pour un faible poids : permet une utilisation polyvalente tout en restant maniable.
- Dents trempées à haute fréquence (±61 HRC) : garantissent une excellente longévité et un maintien sûr.
- Poignées antiglisses et confortables : préhension optimale et sécurisée, même en environnement humide ou gras.
Applications
Conçue pour les travaux de maintenance, de plomberie, de montage et d’assemblage dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et des installations techniques, la Cobra®...matic est idéale pour saisir, maintenir, tourner ou desserrer des pièces de formes diverses, y compris les tuyaux, écrous, manchons ou éléments de raccordement. Son mécanisme de réglage rapide la rend particulièrement adaptée aux interventions en série ou en hauteur, où la réactivité et la simplicité d’utilisation sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 50 mm |
| Nombre de positions | 25 |
| Poids | 335 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,98 € HT
/ unité
82,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h