Pince à dénuder pour électricien Knipex 77 42 115 ESD, Diamètre de fil: 1.3 mm | Longueur: 115 mm
Pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :77 42 115 ESD
Rubix :7510-5314069
EAN :4003773031901
Documents
Détails articles : PINCE COUPANTES DE COTE ESD
Tête pointue, sans biseau. Dureté des tranchants env. 57 HRC. Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Charnière de précision entrepassée. Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups. Le polissage ou polissage miroir (seulement finition 2) associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants trempés par induction. tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,3 mm |
|---|---|
| Poids | 70 g |
| Longueur | 115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,13 € HT
/ unité
96,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours