Pince à dénuder pour électricien Knipex 15 61 160, Diamètre de fil: 0.6 mm | Longueur: 160 mm

Pince à dénuder

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :15 61 160
Rubix :7510-5313526
EAN :4003773014843
PINCE A DENUDER 160MM D.0,6MM

Résumé technique

Diamètre de fil0,6 mm
Poids102 g
Longueur160 mm

Documents

Détails articles : PINCE A DENUDER 160MM D.0,6MM


La pince à dénuder Knipex 15 61 160 est spécialement conçue pour le dénudage précis de câbles fins. Grâce à son prisme de dénudage calibré, elle garantit une coupe nette et constante à chaque utilisation.

Caractéristiques :
Cette pince à dénuder se distingue par sa capacité à travailler avec précision sur un seul diamètre de câble, sans réglage nécessaire. Son prisme de dénudage fixe assure une constance de performance et réduit les risques d’endommagement du conducteur. L’outil intègre un ressort d’ouverture, ce qui facilite les manipulations répétées et limite la fatigue de l’utilisateur. Sa finition polie et ses poignées gainées en plastique offrent une prise en main confortable et sécurisée, même lors d’un usage prolongé. Sa conception repose sur une utilisation responsable des ressources, avec plus de 90 % d’acier recyclé et une empreinte carbone réduite à 224 g de CO2 équivalent par pièce.

Spécifications :
- Référence : 15 61 160.
- Type : pince à dénuder.
- Matériau : acier avec plus de 90 % de matière recyclée.
- Finition : polie.
- Poignées : gainées en plastique.
- Longueur : 160 mm.
- Largeur : 75 mm.
- Épaisseur : 12 mm.
- Poids : 102 g.
- Capacité de dénudage : Ø 0,6 mm.
- Ressort d’ouverture intégré.
- Empreinte carbone : 224 g CO2 équivalent par unité.

Normes :
La pince à dénuder Knipex 15 61 160 est conforme au règlement REACH. Elle ne contient aucune substance SVHC (Substances of Very High Concern).
For stripping thin cables. Accurate boring to match diameter of wire, precise stripping prism. Non-adjustable. With opening spring. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Dénudage précis et constant grâce au prisme calibré.
- Capacité de dénudage gravée sur la tête de la pince pour une reconnaissance rapide.
- Utilisation simple sans réglage, idéale pour un diamètre de câble défini.
- Confort d’utilisation renforcé par le ressort d’ouverture et les poignées gainées.
- Fabrication responsable avec plus de 90 % d’acier recyclé.
- Réduction de l’impact environnemental grâce à une faible empreinte carbone.

Applications

La pince à dénuder Knipex 15 61 160 est idéale pour les travaux électriques de précision nécessitant le dénudage de câbles fins. Elle est utilisée aussi bien par les électriciens professionnels que par les techniciens de maintenance et les installateurs en télécommunications. Sa conception spécifique la rend parfaitement adaptée aux ateliers, aux interventions sur site et aux environnements où la constance de résultat est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil0,6 mm
Poids102 g
Longueur160 mm
65,85 € HT
/ unité
79,02 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours