Pince à dénuder pour électricien Facom 194A.17VE, Diamètre de fil: 6 mm | Longueur: 170 mm

Pince à dénuder isolée 1000v

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :194A.17VE
Rubix :0139-5346447
EAN :3662424099649
PINVE A DENUDER ISOLEE 1000V 170MM

Résumé technique

Diamètre de fil6 mm
Poids185 g
Longueur170 mm

Documents

Détails articles : PINVE A DENUDER ISOLEE 1000V 170MM


La pince à dénuder isolée 1000 volts Facom 194A.17VE est conçue pour le travail électrique en sécurité. Elle s’adresse aux électriciens et techniciens qui veulent dénuder des conducteurs avec régularité et contrôle.

Caractéristiques :
La pince offre un fonctionnement fluide grâce à un ressort de rappel métallique qui accélère l’enchaînement des gestes. Une vis de réglage moletée avec contre écrou autorise l’ajustement fin selon le diamètre du conducteur pour préserver l’isolant. Les gaines ergonomiques bi matière procurent une prise sûre et restent stables face aux agents chimiques. La structure en alliage d’acier au carbone supporte l’usage répété. Un anneau d’attache simplifie le rangement sur un établi ou un harnais.

Spécifications :
• Capacité de dénudage : 0,5 à 6 mm² (fils multibrins et monobrins)
• Matériau : alliage d’acier au carbone
• Type de poignée : bi matière avec grip
• Ressort de rappel : métallique
• Vis de réglage : moletée avec contre écrou
• Test en fin de fabrication : 10 000 V pendant 10 s

Normes :
• EN 60900 : définit les exigences de sécurité pour les outils isolés destinés aux travaux sous tension jusqu’à 1000 V
• ISO 5745 : spécifie les dimensions et les essais de performance pour les pinces à dénuder manuelles
• ISO 5749 : décrit les caractéristiques et essais des pinces coupantes et de dénudage pour assurer leur conformité mécanique et fonctionnelle

Points forts

• Réglage simple : molette + contre écrou pour adapter l’ouverture au conducteur
• Geste rapide : ressort de rappel qui limite les efforts sur les séries
• Prise ferme : poignées bi matière avec grip
• Résistance aux agents chimiques : gaines adaptées aux environnements de maintenance
• Construction robuste : corps en acier au carbone pour un usage récurrent
• Rangement facile : anneau d’attache pour porter ou accrocher l’outil
• Compatibilité de câbles : multibrins et monobrins 0,5 à 6 mm²

Applications

• Interventions électriques sur tableaux, armoires et circuits basse tension
• Maintenance industrielle : câblage, remplacement de sections de fil, préparation d’extrémités avant sertissage
• Chantiers et tertiaire : travaux de rénovation et d’installation
• Ateliers : préparation de faisceaux et dénudage en série

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil6 mm
Poids185 g
Longueur170 mm
36,93 € HT
/ unité
44,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h