Pince à dénuder pour électricien Facom 165.1, Diamètre de fil: 1.55 mm | Longueur: 175 mm
Pince à dénuder haute précision pour isolants Téflon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :165.1
Rubix :0139-5006946
EAN :3148511393307
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER ISOLANT TEFLON 165.1
Spécialement conçue pour les fils électriques à isolants spéciaux, notamment en Téflon, cette pince à dénuder garantit un dénudage précis et propre sans risque d'endommager le conducteur.
Caractéristiques :
La pince à dénuder Facom 165.1 a été développée pour répondre aux exigences les plus strictes des professionnels de l'électricité. Sa conception précise permet une coupe circulaire parfaite de l'isolant, sans blesser le conducteur interne, même sur les matériaux difficiles comme le Téflon. Les mors rapportés sont spécialement conçus pour éviter toute marque sur les isolants, garantissant ainsi un travail propre et conforme aux standards de qualité industrielle. Sa prise en main équilibrée et son poids optimisé assurent un confort d’utilisation prolongé, même lors de travaux répétitifs. Chaque détail de cette pince illustre le savoir-faire Facom, combinant performance technique, durabilité et sécurité.
Spécifications :
- Référence Facom : 165.1.
- Type d’outil : pince à dénuder haute précision.
- Ressort d'ouverture : oui.
- Capacité de dénudage : 0,55 à 1,55 mm.
- Diamètres des empreintes : 0,55 - 0,65 - 0,82 - 1,05 - 1,30 - 1,55 mm².
- AWG compatibles : 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16.
- Longueur : 250 mm.
- Largeur : 75 mm.
- Épaisseur : 22 mm.
- Poids net : 0,37 kg.
- Mors rapportés anti-marque.
- Couteau de rechange disponible séparément (réf. 165U).
- Outil garanti à vie.
- Couleur : bleu.
Caractéristiques :
La pince à dénuder Facom 165.1 a été développée pour répondre aux exigences les plus strictes des professionnels de l'électricité. Sa conception précise permet une coupe circulaire parfaite de l'isolant, sans blesser le conducteur interne, même sur les matériaux difficiles comme le Téflon. Les mors rapportés sont spécialement conçus pour éviter toute marque sur les isolants, garantissant ainsi un travail propre et conforme aux standards de qualité industrielle. Sa prise en main équilibrée et son poids optimisé assurent un confort d’utilisation prolongé, même lors de travaux répétitifs. Chaque détail de cette pince illustre le savoir-faire Facom, combinant performance technique, durabilité et sécurité.
Spécifications :
- Référence Facom : 165.1.
- Type d’outil : pince à dénuder haute précision.
- Ressort d'ouverture : oui.
- Capacité de dénudage : 0,55 à 1,55 mm.
- Diamètres des empreintes : 0,55 - 0,65 - 0,82 - 1,05 - 1,30 - 1,55 mm².
- AWG compatibles : 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16.
- Longueur : 250 mm.
- Largeur : 75 mm.
- Épaisseur : 22 mm.
- Poids net : 0,37 kg.
- Mors rapportés anti-marque.
- Couteau de rechange disponible séparément (réf. 165U).
- Outil garanti à vie.
- Couleur : bleu.
Points forts
- Précision : coupe circulaire nette sans endommager le conducteur, même sur les isolants les plus durs.
- Confort d’utilisation : poignées ergonomiques et équilibrage optimal pour une manipulation prolongée sans fatigue.
- Durabilité supérieure : conception robuste et mors interchangeables pour une longévité accrue.
- Maintenance facile : possibilité de remplacer le couteau sans changer tout l’outil.
- Garantie à vie Facom : gage de fiabilité et de confiance pour les professionnels.
- Confort d’utilisation : poignées ergonomiques et équilibrage optimal pour une manipulation prolongée sans fatigue.
- Durabilité supérieure : conception robuste et mors interchangeables pour une longévité accrue.
- Maintenance facile : possibilité de remplacer le couteau sans changer tout l’outil.
- Garantie à vie Facom : gage de fiabilité et de confiance pour les professionnels.
Applications
La pince à dénuder Facom 165.1 est idéale pour toutes les opérations de préparation de câbles dans les domaines électrique, électronique, industriel et de maintenance. Elle est particulièrement adaptée aux fils avec isolants Téflon, silicone ou PVC fin, fréquents dans les applications de haute précision et de contrôle. Utilisée par les électricien·ne·s, les technicien·ne·s en automatisme, les intégrateur·ice·s de systèmes ou les professionnels de la maintenance, elle permet un travail rapide et sûr sur les chantiers comme en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 1,55 mm |
|---|---|
| Poids | 370 g |
| Longueur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,69 € HT
/ unité
315,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h