Pince à dénuder pour électricien Knipex 14 26 160, Diamètre de fil: 2.5 mm | Longueur: 160 mm

Pince coupante

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :14 26 160
Rubix :7510-5313749
EAN :4003773040279
PINCE COUPANTE/DENUDANT D.COTE

Résumé technique

Diamètre de fil2,5 mm
Poids238 g
Longueur160 mm

Documents

Détails articles : PINCE COUPANTE/DENUDANT D.COTE


La pince coupante et dénudante Knipex 14 26 160 est un outil polyvalent conçu pour les professionnels de l'électricité et de la maintenance industrielle. Idéale pour couper et dénuder avec précision.

Caractéristiques :
La 14 26 160 de Knipex combine deux fonctions essentielles : la coupe et le dénudage. Grâce à ses tranchants longs et trempés par induction, elle garantit une grande durabilité tout en assurant une coupe nette et efficace, y compris pour les fils d'acier mi-durs. Les trous de dénudage calibrés pour les fils de 1,5 et 2,5 mm² permettent un travail précis sans endommager les conducteurs. Sa forme compacte et ses pointes fines permettent une manipulation facile, même dans les espaces confinés. Le tout équipé de poignées isolées jusqu'à 1000 V pour plus de sécurité.

Spécifications :
- Référence KNIPEX : 14 26 160.
- Dimensions : 160 x 60 x 30 mm.
- Poids : 238 g.
- Finition : chromée.
- Poignées : isolées, bi-matière, certifiées VDE.
- Capacité de coupe fil doux : Ø 2,5 mm.
- Capacité de coupe fil d'acier mi-dur : Ø 1,5 mm.
-Capacités de dénudage : 1,5 et 2,5 mm².
- Dureté des tranchants : environ 60 HRC.
- Capacité de coupe sur câble : NYM jusqu'à 5 x 2,5 mm².

Normes :
La pince est conforme aux normes DIN EN 60900 et IEC 60900, et certifiée VDE pour une utilisation en toute sécurité sous tension jusqu'à 1000 V. Elle respecte également la réglementation REACH, et est exempte de substances SVHC.

Informations sur la marque :
Knipex est une marque allemande fondée à Wuppertal, spécialisée dans la fabrication d'outils de précision pour les professionnels de l'industrie, de l'électricité et de la maintenance. Forte de plus de 140 ans d'expérience, l'entreprise est aujourd'hui présente dans plus de 100 pays. Reconnue pour son exigence qualitative, Knipex investit en permanence dans l'innovation technologique et la durabilité de ses produits. Toutes ses pinces sont produites dans son site de production en Allemagne.
With long cutter. High cutting capacity due to high leverage joint. Precision stripping holes for single conductors of 1.5 and 2.5 mm². Convenient cutting of NYM cables up to 5 x 2.5 mm². Long tips for ultra fine cutting work also in confined areas. Induction hardened precision blades, cutting edge hardness approx. 60 HRC. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Points forts

- Économie d'effort grâce à une bonne démultiplication de la force.
- Coupe précise et durable avec tranchants trempés par induction (60 HRC).
- Travail sûr et confortable avec poignées isolées et ergonomiques.
- Fabrication européenne gage de qualité.

Applications

Cette pince à dénuder, coupante de côté est conçue pour les électriciens, techniciens de maintenance et installateurs travaillant en environnement industriel ou bâtiment. Elle est idéale pour les travaux d'installation électrique et pour le câblage de tableaux et d'équipements. Sa capacité à dénuder précisément des conducteurs de 1,5 et 2,5 mm² et à couper des câbles en fait un outil indispensable pour les chantiers résidentiels et tertiaires.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil2,5 mm
Poids238 g
Longueur160 mm
100,89 € HT
/ unité
121,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h