Pince à dénuder pour électricien Knipex 12 40 200, Diamètre de fil: 2.7 mm | Longueur: 20 mm

Pince à dénuder auto-ajustable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :12 40 200
Rubix :7510-5166740
EAN :4003773026662
PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE 0,08 A 10 MM2

Résumé technique

Diamètre de fil2,7 mm
Poids0,202 g
Longueur20 mm

Documents

Détails articles : PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE 0,08 A 10 MM2


La pince à dénuder auto-ajustable Knipex EvoStrip 12 40 200 est conçue pour le dénudage de conducteurs sur une large plage de sections, de 0,03 à 10,0 mm². Elle permet de traiter différents types de câbles sans réglage préalable, grâce à un système de dénudage automatique qui s’adapte à la section du fil. Son corps en plastique renforcé de fibres de verre et son coupe-câble intégré en font un outil adapté aux travaux de câblage en atelier comme aux opérations de maintenance.

Caractéristiques :
La pince EvoStrip assure un dénudage automatique sur une large gamme de sections, en s’adaptant à la section du conducteur afin de préserver l’intégrité des brins. Elle permet de traiter des conducteurs massifs jusqu’à 6 mm² ainsi que des conducteurs multibrins ou à brins fins jusqu’à 10 mm², avec isolation en plastique ou en caoutchouc. L’outil est également adapté aux câbles plats jusqu’à 10 mm de largeur. Une molette de réglage permet d’ajuster précisément la profondeur de coupe afin de travailler sur des gaines techniques spécifiques, y compris dans des conditions de température contraignantes. Le coupe-câble positionné sur la partie supérieure est conçu pour les conducteurs en cuivre et en aluminium ; son marquage apparent assure une bonne visibilité du point de coupe. La géométrie du taillant est adaptée aux conducteurs multibrins fins pour favoriser des coupes nettes. Le mécanisme interne est conçu pour fonctionner avec un faible niveau sonore, contribuant au confort lors des travaux prolongés. La poignée bi-matière intègre une garde prononcée et une zone antidérapante située devant le coupe-câble, améliorant la sécurité lors de l’utilisation. Un œillet d’attache est intégré au manche pour sécuriser l’outil lors des travaux en hauteur. Les lames de dénudage sont résistantes à l’usure et peuvent être remplacées afin de prolonger la durée d’utilisation de la pince.

Spécifications :
• Capacité de dénudage : 0,03 à 10,0 mm²
• AWG : 32 - 8
• Plage de longueur de dénudage : 3 à 22 mm (jusqu’à 25 mm sans butée)
• Capacité de coupe pour conducteurs multibrins : jusqu'à 10,0 mm²
• Capacité de coupe pour conducteurs massifs : jusqu'à 6,0 mm²
• Largeur maximale pour câbles plats : 10 mm
• Poids : 202 g
• Dimensions : 200 x 95 x 21 mm
• Matériau du corps : plastique renforcé de fibres de verre

Normes :
• Conforme au règlement REACH : ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
for thin ribbon cables up to 10.0 mm width in a single pass For single, multiple and fine stranded conductors with plastic or rubber insulation. Adapts automatically to the respective cable cross-section. Prevents damage to the conductor. Cutting depth can be adjusted for different insulation materials. With wire cutter for copper and aluminium wires, multiple stranded up to 10 mm² and single stranded up to 6 mm². Smoothly operating mechanism. Stripping blades and clamping jaws easily replaceable. Low weight. Body: plastic, fibreglass-reinforced. Blade: special tool steel, oil-hardened.

Points forts

• Dénudage automatique sans endommagement des conducteurs, même sur les sections fines
• Adaptation à une large variété de câbles ronds et plats avec un seul outil
• Réglage précis de la profondeur de coupe pour les gaines techniques spécifiques
• Bonne visibilité du point de coupe lors des opérations de sectionnement
• Durée d’utilisation prolongée grâce aux lames remplaçables

Applications

Cette pince est utilisée pour les opérations de dénudage et de préparation de câbles dans les ateliers de câblage, l’électrotechnique et la fabrication d’armoires électriques. Elle convient aux électriciens, installateurs et techniciens de maintenance intervenant sur des installations nécessitant le traitement de conducteurs de sections variées. La présence d’un œillet d’attache intégré rend l’outil adapté aux interventions en hauteur, notamment sur nacelles ou échafaudages, lorsque la sécurisation des outils est requise.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil2,7 mm
Poids0,202 g
Longueur20 mm
85,00 € HT
/ unité
102,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h