Pince à dénuder pour électricien Knipex 16 30 135 SB, Diamètre de fil: 29 mm | Longueur: 135 mm

Pince à dénuder

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :16 30 135 SB
Rubix :7510-5000728
EAN :4003773033349
OUTIL A DENUDER 135MM ( UE 6)

Résumé technique

Diamètre de fil29 mm
Poids120 g
Longueur135 mm

Documents

Détails articles : OUTIL A DENUDER 135MM ( UE 6)


L'outil à dégainer Knipex 16 30 135 SB est conçu pour le dégainage rapide et précis des câbles ronds. Compact et efficace, il permet de réaliser des coupes en spirale, circulaires ou longitudinales avec un contrôle optimal.

Caractéristiques :
Cet outil permet de travailler avec précision sur des câbles ronds de diamètres variés grâce à sa capacité de coupe ajustable. Il est doté d'une boucle de maintien auto-serrante qui assure une bonne tenue du câble lors de l'opération, tandis que son boîtier rotatif facilite les coupes circulaires et longitudinales. La coupe en spirale permet l'extraction efficace de sections intermédiaires, même sur de grandes longueurs. L'écrou moleté offre un réglage fin de la profondeur de coupe, garantissant une utilisation adaptée au matériau du câble. Conçu avec un plastique résistant aux chocs, cet outil est robuste et durable sur les chantiers. Des lames de rechange sont vendues séparément pour augmenter sa durée de vie.

Spécifications :
- Référence : 16 30 135 SB.
- Longueur totale : 135 mm.
- Largeur : 85 mm.
- Hauteur : 36 mm.
- Poids : 120 g.
- Poignées : boîtier en plastique résistant aux chocs.
- Lame : amovible.
- Profondeur de coupe : réglable par écrou moleté.
- Capacité de dénudage : Ø 6 à 29 mm.
- Types de câbles compatibles : PVC, caoutchouc, silicone, PTFE...

Normes :
Conforme REACH : ne contient pas de substances SVHC (Substances of Very High Concern).

Informations sur la marque :
Knipex est une marque allemande réputée pour ses outils de précision destinés aux professionnels de l'industrie, de l'électricité et de la maintenance. Fondée en 1882 à Wuppertal, l'entreprise familiale conçoit et fabrique ses produits exclusivement en Allemagne. Knipex est spécialisée dans la pince et les outils de coupe, offrant des centaines de références distribuées dans plus de 100 pays.
For dismantling round cable sheaths made of PVC, rubber, silicone or PTFE from 6.0 - 29.0 mm dia.. Self-tightening holding lever. With knurled nut for cutting depth adjustment. Changing from circular to longitudinal cutting by turning the tool body. Spiral cutting for removing intermediate pieces. Replaceable blade. housing: plastic, impact-proof

Points forts

- Économie de temps grâce à la coupe en spirale pour retirer rapidement les gaines sur de grandes longueurs.
- Utilisation sécurisée avec réglage précis de la profondeur de coupe selon le matériau du câble.
- Confort et maîtrise accrus grâce au boîtier rotatif pour adapter la coupe (circulaire ou longitudinale).

Applications

Le 16 30 145 SB de Knipex est idéal pour les électriciens, techniciens de maintenance, intégrateurs et professionnels de l'industrie électrique. Il est conçu pour le dégainage de câbles ronds sur les chantiers, dans les ateliers ou lors d'interventions en maintenance électrique. Il s'utilise efficacement dans des environnements variés, y compris les installations industrielles, les coffrets électriques et les réseaux de communication, notamment pour extraire des parties intermédiaires de gaines.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil29 mm
Poids120 g
Longueur135 mm
112,90 € HT
/ unité
135,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h