Pince à dénuder pour électricien Knipex 12 49 03, Longueur: 120 mm
Jeu de machoires
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :12 49 03
Rubix :7510-5312789
EAN :4003773026693
Détails articles : BUTEE REGLABLE POUR 12 40 200
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc. S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils: pas de détérioration des conducteurs. Profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Mécanique souple. Couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer. Poids faible. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 2 g |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,23 € HT
/ unité
6,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours



