Pince à dénuder pour électricien Knipex 12 49 01, Diamètre de fil: 3.264 mm | Longueur: 1.2 mm

Jeu de machoires

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :12 49 01
Rubix :7510-5313207
EAN :4003773026679
JEU DE LAMES DE RECHANGE POUR 12 40 200

Résumé technique

Diamètre de fil3,264 mm
Poids0,005 g
Longueur1,2 mm

Documents

Détails articles : JEU DE LAMES DE RECHANGE POUR 12 40 200


Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc. S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils: pas de détérioration des conducteurs. Profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Mécanique souple. Couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer. Poids faible. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil3,264 mm
Poids0,005 g
Longueur1,2 mm
39,06 € HT
/ unité
46,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours