Pince à becs Knipex 37 41 125, Longueur: 125 mm | Longueur des becs: 27 mm

Pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :37 41 125
Rubix :7510-5313857
EAN :4003773035152
PINCE MECANIQUE DE PREHENSION 125MM

Résumé technique

Longueur des becs27 mm
Longueur125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE MECANIQUE DE PREHENSION 125MM


Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir, plier et ajuster. Pointes meulées avec précision. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Charnière encastrée. acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile

Informations techniques


Attributs
Longueur des becs27 mm
Longueur125 mm
Poids76 g
36,73 € HT
/ unité
44,08 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.