Pince universelle EGA Master 38081, Longueur: 125 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38081
Rubix :1304-5505100
Fabricant :38081
EAN :8412783380811
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE MINI 125 MM INOX
PINCE UNIVERSELLE MINI 125 MM (5") INOX SS420
Pince mini en inox 420 pour le serrage, le pliage et les travaux de précision en accès réduit.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 125 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,07 € HT
/ unité
56,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

