Pince universelle Knipex 09 01 240, Longueur: 240 mm | Capacité de coupe: 4.6 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :09 01 240
Rubix :7510-5314030
EAN :4003773064992




Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE LINEMAN 240MM
Forte démultiplication pour une coupe aisée. 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée. Conception massive pour sollicitations extrêmes. Utilisation universelle. Forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant. Zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes. Zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Poids | 435 g |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Capacité de coupe | 4,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,93 € HT
/ unité
98,32 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours