Pince universelle EGA Master 38137, Longueur: 160 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38137
Rubix :1304-5503963
Fabricant :38137
EAN :8412783381375
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 160 MM MANCHE INOX
PINCE UNIVERSELLE 160 MM (6") INOX HANDLE SS420
Pince universelle inox 160 mm pour les environnements propres. Acier SS 420, précision de prise et résistance à la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,68 € HT
/ unité
117,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

