Références
Leatherman :832936
Rubix :C163-2473671
Détails articles : PINCE MULTIFONCTIONS-BOND
Inspiré par le multi-outils PST original de Tim Leatherman, le Bond associe un design minimal à des outils hautement fonctionnels, prêts pour la tâche à accomplir. Ne pesant que 164,4 g (5,8 oz), cet outil performant en acier inoxydable est doté de 14 outils essentiels, dont une pince, une lame de couteau en 420HC durable et un ensemble de tournevis standard. Les poignées du Bond sont profilées pour vous donner une prise en main confortable pendant l'utilisation des outils. Parfait pour les nouveaux propriétaires ou un excellent plan B à l'équipement existant. Le Bond comprend un étui en nylon et un clip de poche amovible (vendu séparément) pour une gamme de possibilités de transport.
Points forts
-
Point d'attache du clip de poche
Emplacement pour attacher le clip de poche à l'outil.
- Anneau pour cordon
Boucle de fixation permettant d’accrocher fermement l’outil à un cordon. Pour éviter de perdre leurs outils, la plupart des professionnels intervenant à proximité de cours d’eau ou d’échafaudages les accrochent à un cordon passé autour du corps.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 176 g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,50 € HT
/ unité
145,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

