Pince universelle Knipex 02 05 225, Longueur: 230 mm | Capacité de coupe: 3 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :02 05 225
Rubix :7510-5313990
EAN :4003773010005

Documents
Détails articles : PINCE UNIV. FORTE DEMULTIP. 225MM CHROME
35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards. Avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions. Travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée. Pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment. Tranchants longs pour câbles épais. Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente. tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile
Informations techniques
Attributs
| Poids | 400 g |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
| Capacité de coupe | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,74 € HT
/ unité
78,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours