Pince universelle EGA Master 70531, Longueur: 180 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70531
Rubix :1304-5516201
Fabricant :70531
EAN :8412783705317
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 180 MM ANTIDEFLAGRANTE AL-BRON
PINCE UNIVERSELLE 180 MM (7") ANTIDÉFLAGRANTE Al-Bron
Pince à gaz en aluminium bronze, non étincelante, longueur 180 mm. Conçue pour les environnements potentiellement explosifs.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 320 g |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,94 € HT
/ unité
191,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

