Pince universelle EGA Master 70101, Longueur: 180 mm
Pince universelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70101
Rubix :1304-5516572
Fabricant :70101
EAN :8412783701012
Documents
Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 180 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
PINCE UNIVERSELLE 180 MM (7") ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Pince universelle antidéflagrante EGA Master 70101 de 180 mm pour les environnements potentiellement explosifs.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 320 g |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,68 € HT
/ unité
246,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

