Pince universelle SAM 240-16-G, Longueur: 160 mm | Longueur des becs: 37 mm | Capacité de coupe: 2.5 mm
Pince à dénuder Bimatiere 160 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :240-16-G
Rubix :0149-5039653
EAN :3272670274662



Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER 240-16-G UC 2
Réglage de la profondeur de dénudage par butée réglable.
Capacité de 2,5 mm² de section.
Présentation: chromée, branches gainées bi-matière.
Capacité de 2,5 mm² de section.
Présentation: chromée, branches gainées bi-matière.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 145 g |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Longueur des becs | 37 mm |
| Capacité de coupe | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,62 € HT
/ 2 unités
112,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
