Pince universelle Expert E080505, Longueur: 200 mm

Pince universelle

Voir les informations techniques

Références

Expert :E080505
Rubix :G518-5287678
EAN :3258950805054
PINCE UNIVERSELLE 200 MM

Résumé technique

Poids380 g
Longueur200 mm

Détails articles : PINCE UNIVERSELLE 200 MM


ISO 5746
Conçue pour couvrir l'ensemble des applications de préhension et coupe.
Taillants conçus pour touper tous les types de fils (tendres, mi-durs, durs).
Poignée ergonomique pour un meilleur confort lors d'utilisations longues et répétitivesFabriquée en France.
Longueur : 200 mm
Poids : 380 g.

Informations techniques


Attributs
Poids380 g
Longueur200 mm
34,74 € HT
/ unité
41,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours